!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 2,6 MM, CANNELURE 3 MM L, 57 MM LO, 4XD, DROIT

FORET COURT, FORET 2,6 MM, CANNELURE 3 MM L, 57 MM LO, 4XD, DROIT

CLEVELAND

FORET COURT, FORET 2,6 MM, CANNELURE 3 MM L, 57 MM LO, 4XD, DROIT close
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
FORET COURT, FORET 2,6 MM, CANNELURE 3 MM L, 57 MM LO, 4XD, DROIT

FORET COURT, FORET 2,6 MM, CANNELURE 3 MM L, 57 MM LO, 4XD, DROIT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,91 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 70,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2213C70073
  • N° de modèle du manufacturier C70073
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt M42 a un diamètre de 2,6 mm et une tige de 27 mm de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes NAS 907 Type J. Ce foret de la série 2213 a une finition paille/bronze, et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 57 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 30 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1024 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure30,00 mm
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige2,6 mm
  • Longueur hors tout57,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type J
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre, acier inoxydable, acier
  • n° de liste2213
  • Taille de foret 2,60 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 13/32 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 27 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0212 mm
  • Série 2213
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale M, N, P