!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 4 5/16 PO,5 3/4 PO L,15/32 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 4 5/16 PO,5 3/4 PO L,15/32 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 4 5/16 PO,5 3/4 PO L,15/32 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 4 5/16 PO,5 3/4 PO L,15/32 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 4 5/16 PO,5 3/4 PO L,15/32 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 89,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 179,06 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBSC04030T
  • N° de modèle du manufacturier SC04030T
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 4 5/16 po, une longueur totale de 5 3/4 po et un diamètre de 15/32 po. Il est doté d'une pointe en carbure et d'un revêtement en nitrure de titane.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageTiN
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur de tige1,4375 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieSC04
  • Équivalent décimal 0,4688 po
  • Matériau - usinage Carbure
  • Longueur de goujure 4-5/16 po
  • Diamètre de tige 15/32 po
  • Longueur hors tout 5,75 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS