!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 15/16 PO,5 3/8 PO L,27/64 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 15/16 PO,5 3/8 PO L,27/64 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 15/16 PO,5 3/8 PO L,27/64 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 15/16 PO,5 3/8 PO L,27/64 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 15/16 PO,5 3/8 PO L,27/64 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 79,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 158,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBSC04027T
  • N° de modèle du manufacturier SC04027T
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 3 15/16 po, une longueur totale de 5 3/8 po et un diamètre de 27/64 po. Il est doté d'une pointe en carbure et d'un revêtement en nitrure de titane.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageTiN
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur hors tout5,375 po
  • NormesNAS
  • n° de listeSC04
  • Équivalent décimal 0,4219 po
  • Matériau - usinage Carbure
  • Longueur de goujure 3,938 po
  • Diamètre de tige 0,4219 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret à tôle Non