!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET Z, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 5¼ PO LO

FORET COURT, FORET Z, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 5¼ PO LO

CLEVELAND

FORET COURT, FORET Z, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 5¼ PO LO close
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
FORET COURT, FORET Z, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 5¼ PO LO

FORET COURT, FORET Z, CANNELURE 3 7/8 PO LONG, 5¼ PO LO

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 83,02 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 415,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2075TCC16454
  • N° de modèle du manufacturier C16454
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.134 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en cobalt et a un diamètre de 13/32 po/une tige de 1 3/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2075 TC a un fini TiCN et des mesures en lettres. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 5 1/4 po. De plus, il possède deux cannelures paraboliques de 3 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,4130 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureParabolique
  • Longueur de goujure3-7/8 po
  • Angle d'hélice40 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige13/32 po
  • Longueur hors tout5-1/4 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M-1993
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Code ISO - matière principaleP
  • Taille de foret Z
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage TiCN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 3-7/8 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-3/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0000 po
  • Série 2075-TC
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Application - matière principale Acier
  • n° de liste 2075-TC