!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, E, OXYDE NOIR, TIGE DROITE, 4 PO LONG, TIGE 1,25 PO

FORET COURT, E, OXYDE NOIR, TIGE DROITE, 4 PO LONG, TIGE 1,25 PO

SOWA

FORET COURT, E, OXYDE NOIR, TIGE DROITE, 4 PO LONG, TIGE 1,25 PO close
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
FORET COURT, E, OXYDE NOIR, TIGE DROITE, 4 PO LONG, TIGE 1,25 PO

FORET COURT, E, OXYDE NOIR, TIGE DROITE, 4 PO LONG, TIGE 1,25 PO

SOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,23 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 92,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SWA118254
  • N° de modèle du manufacturier 118254
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ce foret court a une tige de 1 1/4 po de long. Ce foret a un fini oxyde noir. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 2 3/4 po, une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout4 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur de goujure 2,75 po
  • Longueur de tige 1,25 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)