!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 3 1/16 PO L,4 3/8 PO L HORS-TOUT,0.302 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 3 1/16 PO L,4 3/8 PO L HORS-TOUT,0.302 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 3 1/16 PO L,4 3/8 PO L HORS-TOUT,0.302 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 3 1/16 PO L,4 3/8 PO L HORS-TOUT,0.302 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 3 1/16 PO L,4 3/8 PO L HORS-TOUT,0.302 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 13 = 140,53 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 13 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR02114
  • N° de modèle du manufacturier DR02114
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier à deux tons a une longueur de cannelure de 3 1/16 po, une longueur totale de 4 3/8 po et un diamètre de 0.302 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une tige brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur hors tout4,375 po
  • Foret à tôleNon
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de forets Individuel
  • n° de liste DR02