!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,19/64 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,19/64 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,19/64 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,19/64 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,19/64 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.00 / CHAQUE
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
  • N° article CSBDR02019
  • N° de modèle du manufacturier DR02019
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a un diamètre de 19/64 po. Il a une tige droite et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2969 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de tige1,3125 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieCourt
  • Taille de foret 19/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 4,375 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS