!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 7/8 PO,4 1/8 PO L,17/64 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 7/8 PO,4 1/8 PO L,17/64 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 7/8 PO,4 1/8 PO L,17/64 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 7/8 PO,4 1/8 PO L,17/64 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 7/8 PO,4 1/8 PO L,17/64 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,23 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 222,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CSBDR03017
  • N° de modèle du manufacturier DR03017
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret à main gauche est fabriqué en acier rapide et possède une cannelure de 2 7/8 po. Il mesure 4 1/8 po de long et a un diamètre de 17/64 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur hors tout4,125 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Direction de coupe Gauche
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série Court