!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, ACIER AU COBALT, 4¼ PO LONG

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 4¼ PO LONG

BOSCH

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 4¼ PO LONG close
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
FORET COURT, ACIER AU COBALT, 4¼ PO LONG

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 4¼ PO LONG

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.93 / CHAQUE
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
  • N° article BOSCO2145
  • N° de modèle du manufacturier CO2145
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en cobalt et possède une tige de 9/32 po de diamètre. Peut être utilisé avec l'acier allié, l'aluminium, la fonte, l'acier à haute teneur en carbone, le métal léger, l'acier inoxydable et le titane. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 1/4 po. De plus, il a des cannelures droites de 2 20/21 po, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2812 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure2-20/21 po
  • Type de queue - usinage3 méplats
  • Longueur hors tout4-1/4 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleAcier allié, aluminium, fonte, acier à haute teneur en carbone, métal de faible épaisseur, acier inoxydable, titane
  • Taille de foret 9/32 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Droite
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 9/32 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Construction de l'âme Refendu
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)