Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 2 1/2 po, une longueur totale de 3 31/32 po et un diamètre de 1/4 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de tige1,46875 po
Groupe de foretsIndividuel
n° de listeDR15
Équivalent décimal0,25 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Longueur de goujure2,5 po
Longueur hors tout3,969 po
Foret à tôleNon
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 85,49 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: