Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 2 1/4 po, une longueur totale de 3 21/32 po et un diamètre de 15/64 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de tige1,40625 po
Classe de longueur du foretForet court
SérieCourt
Taille de foret15/64 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Longueur de goujure2,25 po
Longueur hors tout3,65625 po
Groupe de foretsIndividuel
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,48 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: