!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,#7,FLÛTE 2 7/16 PO,3 5/8 PO L,0.201 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/POINTE AU CARBURE

FORET MARCHÉ SCNDR,#7,FLÛTE 2 7/16 PO,3 5/8 PO L,0.201 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/POINTE AU CARBURE

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,#7,FLÛTE 2 7/16 PO,3 5/8 PO L,0.201 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/POINTE AU CARBURE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FORET MARCHÉ SCNDR,#7,FLÛTE 2 7/16 PO,3 5/8 PO L,0.201 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/POINTE AU CARBURE

FORET MARCHÉ SCNDR,#7,FLÛTE 2 7/16 PO,3 5/8 PO L,0.201 PO DIA,AC HAUTE VITESSE/POINTE AU CARBURE

CLARKSON-OSBORN

Prix en liquidation :
$9.01 / CHAQUE

Votre prix : 36,04 $ / CHAQUE
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
  • N° article CSBSC04207
  • N° de modèle du manufacturier SC04207
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Cet hyper foret de chantier numéro 7 a une longueur de cannelure de 2 7/16 po, une longueur totale de 3 5/8 po et un diamètre de 0.201 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,201 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure2-7/16 po
  • Longueur de tige1,1875 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieSC04
  • Taille de foret No. 7
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 3,625 po
  • Groupe de forets Individuel