!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 7/16 PO,3 5/8 PO L,13/64 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 7/16 PO,3 5/8 PO L,13/64 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 7/16 PO,3 5/8 PO L,13/64 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 7/16 PO,3 5/8 PO L,13/64 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 7/16 PO,3 5/8 PO L,13/64 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,63 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 126,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 10 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR03013
  • N° de modèle du manufacturier DR03013
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret à main gauche est fabriqué en acier rapide et possède une cannelure de 2 7/16 po. Il mesure 3 5/8 po de long et a un diamètre de 13/64 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Direction de coupeGauche
  • Longueur hors tout3,625 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS
  • Équivalent décimal 0,2031 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur de tige 1,1875 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série Court