!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 5/16 PO,3 1/2 PO L,3/16 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 5/16 PO,3 1/2 PO L,3/16 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 5/16 PO,3 1/2 PO L,3/16 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 5/16 PO,3 1/2 PO L,3/16 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 2 5/16 PO,3 1/2 PO L,3/16 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.63 / CHAQUE
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
  • N° article CSBDR03012
  • N° de modèle du manufacturier DR03012
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret gaucher est fabriqué en acier rapide et possède une cannelure de 2 5/16 po. Il mesure 3 1/2 po de long avec un diamètre de 3/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Groupe de foretsIndividuel
  • n° de listeDR03
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Longueur hors tout 3,5 po
  • Foret à tôle Non