!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LONG, 135 °

FORET COURT, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LONG, 135 °

WESTWARD

FORET COURT, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LONG, 135 ° close
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
FORET COURT, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LONG, 135 °

FORET COURT, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LONG, 135 °

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.97 / CHAQUE
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
  • N° article EBP401J68
  • N° de modèle du manufacturier 401J68
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.053 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à haut rendement est en cobalt et a un diamètre de 3/32 po et une tige de 1 po de long. Pour l'aluminium, la fonte, l'acier trempé, un alliage à haute température, les matériaux non ferreux, l’acier: répond aux normes ASME. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 2 1/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 1/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0938 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1-1/4 po
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3/32 po
  • Longueur hors tout2-1/4 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • NormesASME
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAluminium, fonte, acier durci, alliage à haute température, matériau non ferreux, acier
  • n° de listeWestward
  • Taille de foret 3/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-1/4 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale H, K, N, P, S