!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,#23,FLÛTE 2 PO,3 1/8 PO L,0.154 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT TIALN

FORET MARCHÉ SCNDR,#23,FLÛTE 2 PO,3 1/8 PO L,0.154 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT TIALN

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,#23,FLÛTE 2 PO,3 1/8 PO L,0.154 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT TIALN close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET MARCHÉ SCNDR,#23,FLÛTE 2 PO,3 1/8 PO L,0.154 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT TIALN

FORET MARCHÉ SCNDR,#23,FLÛTE 2 PO,3 1/8 PO L,0.154 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT TIALN

CLARKSON-OSBORN

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBSC04223A
  • N° de modèle du manufacturier SC04223A
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier numéro 23 a une longueur de cannelure de deux pouces, une longueur totale de 3 1/8 po et un diamètre de 0.154 po. Il est doté d'une pointe en carbure et d'un revêtement en nitrure de titane et d'aluminium.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureFil
  • Finition - usinageTiAlN
  • Longueur hors tout3,125 po
  • NormesNAS
  • n° de listeSC04
  • Équivalent décimal 0,154 po
  • Matériau - usinage Carbure
  • Longueur de tige 1,125 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret à tôle Non