!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, ACIER AU COBALT, 3⅛ PO LONG

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 3⅛ PO LONG

BOSCH

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 3⅛ PO LONG close
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
FORET COURT, ACIER AU COBALT, 3⅛ PO LONG

FORET COURT, ACIER AU COBALT, 3⅛ PO LONG

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.55 / CHAQUE
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
  • N° article BOSCO2137
  • N° de modèle du manufacturier CO2137
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.028 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en cobalt et a un diamètre de 5/32 po/une tige de 1 1/8 po de long. Peut être utilisé avec l'acier allié, l'aluminium, la fonte, l'acier à haute teneur en carbone, le métal léger, l'acier inoxydable et le titane. Sans canal de refroidissement, 3 1/8 po de long. De plus, il a des cannelures droites de 2 po, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1562 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Longueur de goujure2 po
  • Diamètre de tige5/32 po
  • Longueur hors tout3-1/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleAcier allié, aluminium, fonte, acier à haute teneur en carbone, métal de faible épaisseur, acier inoxydable, titane
  • Taille de foret 5/32 po
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Droite
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 1-1/8 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Construction de l'âme Refendu