Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en cobalt et possède une tige de 3/16 po de diamètre. Peut être utilisé avec l'acier allié, l'aluminium, la fonte, l'acier à haute teneur en carbone, le métal léger, l'acier inoxydable et le titane. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 1/2 po. De plus, il a des cannelures droites de 2 21/64 po, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1875 po
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Longueur de goujure2-21/64 po
Type de queue - usinage3 méplats
Longueur hors tout3-1/2 po
Groupe de foretsIndividuel
Application - matière principaleAcier allié, aluminium, fonte, acier à haute teneur en carbone, métal de faible épaisseur, acier inoxydable, titane
Taille de foret3/16 po
Matériau - usinageCobalt
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureDroite
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige3/16 po
Classe de longueur du foretForet court
Construction de l'âmeRefendu
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca