!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,9/64 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,9/64 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,9/64 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,9/64 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,9/64 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.26 / CHAQUE
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
  • N° article CSBDR03009
  • N° de modèle du manufacturier DR03009
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret à main gauche est fabriqué en acier rapide et possède une cannelure de 1 3/4 po. Il mesure 5 7/8 po de long et a un diamètre de 9/64 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1406 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de tige1,125 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieCourt
  • Taille de foret 9/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Direction de coupe Gauche
  • Longueur hors tout 2,875 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS