!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,MAIN GAUCHE,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 13 = 121,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 13 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR03008
  • N° de modèle du manufacturier DR03008
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.085 lb

Informations sur le produit

Ce foret à main gauche est fabriqué en acier rapide et possède une cannelure de 1 5/8 po. Il mesure 2 3/4 po de long et a un diamètre de 1/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Longueur de goujure1,625 po
  • Diamètre de tige0,1250 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Foret à tôleNon
  • Équivalent décimal 0,125 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Direction de coupe Gauche
  • Longueur hors tout 2,75 po
  • Normes NAS
  • n° de liste DR03