!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,POINTE 118 ° ,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,9/64 PO DIA,AC RAP/CARBURE

FORET MARCHÉ SCNDR,POINTE 118 ° ,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,9/64 PO DIA,AC RAP/CARBURE

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,POINTE 118 ° ,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,9/64 PO DIA,AC RAP/CARBURE close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,POINTE 118 ° ,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,9/64 PO DIA,AC RAP/CARBURE

FORET MARCHÉ SCNDR,POINTE 118 ° ,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,9/64 PO DIA,AC RAP/CARBURE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,91 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 127,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBSC04009
  • N° de modèle du manufacturier SC04009
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 1 3/4 po, une longueur totale de 2 7/8 po et un diamètre de 9/64 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1406 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure1,75 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Foret à tôleNon
  • Taille de foret 9/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur hors tout 2-7/8 po
  • Normes NAS
  • n° de liste SC04