FORET MARCHÉ SCNDR,#38,FLÛTE 1 7/16 PO L,2 1/2 PO L HORS-TOUT,0.1015 PO DIA,AC RAP
FORET MARCHÉ SCNDR,#38,FLÛTE 1 7/16 PO L,2 1/2 PO L HORS-TOUT,0.1015 PO DIA,AC RAP
CLARKSON-OSBORN
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce foret de chantier numéro 38 a une longueur de cannelure de 1 7/16 po, une longueur totale de 2 1/2 po et un diamètre de 0.1015 po. Il a une tige droite et est fabriqué en acier rapide.
Technical Specs
Article Foret court
Système de mesure Fil
Finition - usinage Noire, dorée
Type de goujure Hélicoïdale
Direction spirale À droite
Longueur hors tout 2,5 po
Foret à tôle Non
Équivalent décimal 0,1015 po
Matériau - usinage Acier rapide
Angle de pointe du foret 135 Degrees
Direction de coupe Droite
Longueur de tige 1,0625 po
Groupe de forets Individuel
n° de liste DR02
Alternate Products
CLE-LINE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
2,66 $
/ CHAQUE