!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 110,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBSC04008T
  • N° de modèle du manufacturier SC04008T
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 1 5/8 po, une longueur totale de 2 3/4 po et un diamètre de 1/8 po. Il est doté d'une pointe en carbure et d'un revêtement en nitrure de titane.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,125 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Longueur de goujure1-5/8 po
  • Diamètre de tige0,125 po
  • Longueur hors tout2-3/4 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS
  • Taille de foret 1/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiN
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 1,125 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série SC04
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)