!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 108 MM,160 MM L,13.5 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 108 MM,160 MM L,13.5 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 108 MM,160 MM L,13.5 MM DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 108 MM,160 MM L,13.5 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 108 MM,160 MM L,13.5 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,57 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 115,71 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR05135
  • N° de modèle du manufacturier DR05135
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 108 mm, une longueur totale de 160 mm et un diamètre de 13.5 mm. Il est fabriqué en acier rapide avec une tige brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureMétrique
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Direction spiraleÀ droite
  • Groupe de foretsIndividuel
  • n° de listeDR05
  • Équivalent décimal 0,5315 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur hors tout 160,00 mm
  • Foret à tôle Non