!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, 10,5 MM, 133,00 MM DE LONGUEUR, TIGE 46 MM

FORET COURT, 10,5 MM, 133,00 MM DE LONGUEUR, TIGE 46 MM

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET COURT, 10,5 MM, 133,00 MM DE LONGUEUR, TIGE 46 MM close
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
FORET COURT, 10,5 MM, 133,00 MM DE LONGUEUR, TIGE 46 MM

FORET COURT, 10,5 MM, 133,00 MM DE LONGUEUR, TIGE 46 MM

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 83,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01D605
  • N° de modèle du manufacturier 01D605
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.119 lb

Informations sur le produit

Ce foret a une tige de 46 mm de long et une longueur de 133 mm. De plus, il a des cannelures de 87 mm et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureMétrique
  • Finition - usinageBronze
  • Longueur de goujure87 mm
  • Longueur de tige46 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Foret à tôleOui
  • Taille de foret 10,5 mm
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de queue - usinage Ronde
  • Longueur hors tout 133,00 mm
  • Groupe de forets Individuel