Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est doté d'une pointe super rapide et d'une tige rapide p/ garantir un ajustement rapide et sûr dans tout mandrin a/ ou sans clé. Il a une long. de cannelure de 3/16 po, une long. totale de 13/16 po et un diamètre de 1/16 po. Ce foret est en AC rapide et a un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0625 po
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Direction de coupeDroite
Longueur de tige0,625 po
Groupe de foretsIndividuel
Foret à tôleNon
Taille de foret1/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBronze
Longueur de goujure3/16 po
Diamètre de tige1/16 po
Longueur hors tout13/16 po
NormesASME B94.11M-1993
Application - matière principaleAluminium, acier doux, métal non ferreux, métal à faible épaisseur
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,67 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: