Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est fabriqué en acier rapide et a une tige de 0,025 po de diamètre. Il respecte les normes NAS. Ce foret de la série courte a un fini noir/doré. Il a une longueur de 1 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 5/16 po, une coupe à droite et une pointe en croix.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,025 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige0,025 po
Classe de longueur du foretForet court
SérieCourt
Taille de foretNo. 72
Système de mesureFil
Finition - usinageNoire, dorée
Type de pointe du foretSplit Point
Longueur de goujure5/16 po
Direction spiraleÀ droite
Longueur hors tout1 po
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca