!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,#55,FLÛTE 7/8 PO,1 7/8 PO L/0.052 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,#55,FLÛTE 7/8 PO,1 7/8 PO L/0.052 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,#55,FLÛTE 7/8 PO,1 7/8 PO L/0.052 PO DIA,AC RAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET MARCHÉ SCNDR,#55,FLÛTE 7/8 PO,1 7/8 PO L/0.052 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,#55,FLÛTE 7/8 PO,1 7/8 PO L/0.052 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 41 = 125,87 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 41 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR02255
  • N° de modèle du manufacturier DR02255
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier numéro 55 a une longueur de cannelure de 7/8 po, une longueur totale de 1 7/8 po et un diamètre de 0.052 po. Il a une tige droite et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureFil
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction spiraleÀ droite
  • Groupe de foretsIndividuel
  • n° de listeDR02
  • Taille de foret No. 55
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 1,875 po
  • Foret à tôle Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande