!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, DROITIER, 135 ° , 1¼ PO LONG, CÂBLE, NAS

FORET COURT, DROITIER, 135 ° , 1¼ PO LONG, CÂBLE, NAS

CLARKSON-OSBORN

FORET COURT, DROITIER, 135 ° , 1¼ PO LONG, CÂBLE, NAS close
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
FORET COURT, DROITIER, 135 ° , 1¼ PO LONG, CÂBLE, NAS

FORET COURT, DROITIER, 135 ° , 1¼ PO LONG, CÂBLE, NAS

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 39 = 129,87 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 39 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR02265
  • N° de modèle du manufacturier DR02265
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret court a une tige de 0,035 po de diamètre. Il respecte les normes NAS. Ce foret de série courte a des mesures de fil. Il a une longueur de 1 1/4 po. De plus, il a des cannelures de 7/16 po, un sens de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureFil
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige0,035 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Foret à tôleNon
  • Équivalent décimal 0,035 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 7/16 po
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 1-1/4 po
  • Normes NAS
  • n° de liste DR02
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)