!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE SPIRALE,135 ° ,3.189 PO FLÛTE,4 59/64 PO L,9.5 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE SPIRALE,135 ° ,3.189 PO FLÛTE,4 59/64 PO L,9.5 MM DIA,AC RAP

CLE-LINE

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE SPIRALE,135 ° ,3.189 PO FLÛTE,4 59/64 PO L,9.5 MM DIA,AC RAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE SPIRALE,135 ° ,3.189 PO FLÛTE,4 59/64 PO L,9.5 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE SPIRALE,135 ° ,3.189 PO FLÛTE,4 59/64 PO L,9.5 MM DIA,AC RAP

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,86 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 65,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1878C74018
  • N° de modèle du manufacturier C74018
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.108 lb

Informations sur le produit

Ce foret sans liquide de refroidissement est doté de deux cannelures hélicoïdales et d'un angle de pointe de 135°. Il a une longueur de cannelure de 3.189 po, une longueur totale de 4 59/64 po et un diamètre de 9.5 po. Il est fabriqué en acier rapide et est conçu pour être utilisé avec de l'acier au carbone et de la fonte.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,374 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure81,00 mm
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige9,5 mm
  • Longueur hors tout125,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesDIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • n° de liste1878
  • Taille de foret 9,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Noir et doré
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-31/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
  • Longueur de tige 44,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0775 mm
  • Série 1878
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale K, P
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande