Ce foret court à usage général en acier rapide a une tige de 11/32 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini oxyde noir et il est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 125 mm de long. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 81 mm, une tige droite, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.
Technical Specs
ArticleForet court
Équivalent décimal0,3465 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement