!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 2 MM, CANNELURE 24 MM LO, 49 MM LONG, ACIER RAPIDE, 118

FORET COURT, FORET 2 MM, CANNELURE 24 MM LO, 49 MM LONG, ACIER RAPIDE, 118

WESTWARD

FORET COURT, FORET 2 MM, CANNELURE 24 MM LO, 49 MM LONG, ACIER RAPIDE, 118 close
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
FORET COURT, FORET 2 MM, CANNELURE 24 MM LO, 49 MM LONG, ACIER RAPIDE, 118

FORET COURT, FORET 2 MM, CANNELURE 24 MM LO, 49 MM LONG, ACIER RAPIDE, 118

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.77 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5PLL1
  • N° de modèle du manufacturier 5PLL1
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à usage général a 24 mm de dia et une tige de 25 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et il est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 49 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 24 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0787 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure24,00 mm
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige24 mm
  • Longueur hors tout49,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Foret aéronautiqueNon
  • Foret à tôleNon
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret 2,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 24 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 25,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 118
  • Normes Aucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âme Aminci
  • Application - matière principale fonte, métal, acier
  • n° de liste Westward