Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court à usage général en carbure a une tige de 11/32 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 po. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 3 7/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,3438 po
Matériau - usinageCarbure
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures1
Profondeur de forage maximale3-7/16 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout4 po
Longueur de pointe de foret118
NormesAucune classification
Taille de foret11/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe conventionnelle
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3-7/16 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige11/32 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageUsage général
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,06 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: