!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 2,5 MM, CANNELURE 3 MM L

FORET COURT, FORET 2,5 MM, CANNELURE 3 MM L

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET 2,5 MM, CANNELURE 3 MM L close
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
FORET COURT, FORET 2,5 MM, CANNELURE 3 MM L

FORET COURT, FORET 2,5 MM, CANNELURE 3 MM L

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,68 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 32,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG6ZJH9
  • N° de modèle du manufacturier 45817
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 2,5 mm et une tige de 27 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier, de l'acier à outils/à matrices et répond aux normes NAS 907 type B. Ce foret de la série 150ASP a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 57 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 30 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0984 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale25/64 po
  • Direction de coupeDroite
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige27 mm
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Longueur de pointe de foret0,0204 mm
  • Série150ASP
  • Foret aéronautiqueOui
  • Application - matière principaleFonte, acir inoxydable, acier, acier à outils et à matrices
  • n° de liste150ASP
  • Taille de foret 2,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 30,00 mm
  • Angle d'hélice 28 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 2,5 mm
  • Longueur hors tout 57,00 mm
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS 907 type B
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po
  • Code ISO - matière principale K, M, P