!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSERT ACCPLMNT GRIFFES,CAOUT SYNTH,FC12

INSERT ACCPLMNT GRIFFES,CAOUT SYNTH,FC12

BOSTON GEAR

INSERT ACCPLMNT GRIFFES,CAOUT SYNTH,FC12 close
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
INSERT ACCPLMNT GRIFFES,CAOUT SYNTH,FC12

INSERT ACCPLMNT GRIFFES,CAOUT SYNTH,FC12

BOSTON GEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.66 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2L066
  • N° de modèle du manufacturier XFCA12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163003
  • PAGE DU CATALOGUE # 42
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article - croisillons d'accouplement à griffesInsert d'accouplement à griffes
  • Matériau - croisillonsCaoutchouc synthétique
  • Régime max. (tr/min)3 600
  • Plage de température-32 Degrees à 200 Degrees F
  • Puissance nominale (HP) à 300 tr/min0.56
  • Puissance nominale (HP) à 870 tr/min1.6
  • Puissance nominale (HP) à 1 750 tr/min3.0
  • Plage de diamètre d'arbre (po)3/8 - 5/8
  • Taille - embrayage à griffes FC12
  • Couple nominal 125 po-lb
  • Puissance nominale (HP) à 100 tr/min 0.19
  • Puissance nominale (HP) à 50 tr/min 0.09
  • Puissance nominale (HP) à 690 tr/min 1.2
  • Puissance nominale (HP) à 1 150 tr/min 2.0
  • Puissance nominale (HP) à 3 450 tr/min 5.7
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)