!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC38

INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC38

BOSTON GEAR

INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC38 close
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
INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC38

INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC38

BOSTON GEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $222.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2L079
  • N° de modèle du manufacturier XFCBB38
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163003
  • PAGE DU CATALOGUE # 42
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article - croisillons d'accouplement à griffesInsert d'accouplement à griffes
  • Matériau - croisillonsBronze
  • Régime max. (tr/min)300
  • Plage de température-60 Degrees à 250 Degrees F
  • Puissance nominale (HP) à 300 tr/min33.3
  • Taille - embrayage à griffes FC38
  • Couple nominal 7 000 po-lb
  • Puissance nominale (HP) à 100 tr/min 11.10
  • Puissance nominale (HP) à 50 tr/min 5.6
  • Plage de diamètre d'arbre (po) 1-1/4 po à 1-7/8 po