!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC30

INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC30

BOSTON GEAR

INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC30 close
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
INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC30

INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC30

BOSTON GEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $176.76 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2L076
  • N° de modèle du manufacturier XFCBB30
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163003
  • PAGE DU CATALOGUE # 42
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Article - croisillons d'accouplement à griffesInsert d'accouplement à griffes
  • Matériau - croisillonsBronze
  • Régime max. (tr/min)690
  • Plage de température-60 Degrees à 250 Degrees F
  • Puissance nominale (HP) à 300 tr/min15.2
  • Plage de diamètre d'arbre (po)1 - 1-5/8
  • Taille - embrayage à griffes FC30
  • Couple nominal 3 200 po-lb
  • Puissance nominale (HP) à 100 tr/min 5.10
  • Puissance nominale (HP) à 50 tr/min 2.5
  • Puissance nominale (HP) à 690 tr/min 35.0