!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC20

INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC20

BOSTON GEAR

INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC20 close
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
INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC20

INSERT ACCPLMNT GRIFFES,BRONZE,FC20

BOSTON GEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2L070
  • N° de modèle du manufacturier XFCBB20
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163003
  • PAGE DU CATALOGUE # 42
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article - croisillons d'accouplement à griffesInsert d'accouplement à griffes
  • Matériau - croisillonsBronze
  • Régime max. (tr/min)1 150
  • Plage de température-60 Degrees à 250 Degrees F
  • Puissance nominale (HP) à 300 tr/min4.8
  • Puissance nominale (HP) à 870 tr/min13.8
  • Plage de diamètre d'arbre (po)1/2 - 1-1/8
  • Taille - embrayage à griffes FC20
  • Couple nominal 1 000 po-lb
  • Puissance nominale (HP) à 100 tr/min 1.60
  • Puissance nominale (HP) à 50 tr/min 0.79
  • Puissance nominale (HP) à 690 tr/min 10.9
  • Puissance nominale (HP) à 1 150 tr/min 18.2