!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTRE-ÉCROU,M30-3,50,LA HEX 46MM,H HEX 15MM,ACIER,CLASSE 4,GALVANISÉ

CONTRE-ÉCROU,M30-3,50,LA HEX 46MM,H HEX 15MM,ACIER,CLASSE 4,GALVANISÉ

APPROVED VENDOR

CONTRE-ÉCROU,M30-3,50,LA HEX 46MM,H HEX 15MM,ACIER,CLASSE 4,GALVANISÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONTRE-ÉCROU,M30-3,50,LA HEX 46MM,H HEX 15MM,ACIER,CLASSE 4,GALVANISÉ

CONTRE-ÉCROU,M30-3,50,LA HEX 46MM,H HEX 15MM,ACIER,CLASSE 4,GALVANISÉ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5ZY69
  • N° de modèle du manufacturier JN98030000
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Contre-écrou, acier, argent, nuance 4 zinguées. Conforme aux normes DIN439B.

Spécifications techniques

  • ArticleContre-écrou
  • FinitionGalvanisé
  • Grade/classe du matériauClasse 4
  • Largeur hexagonale46 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 439B
  • Direction de filetageDroitier
  • Pas de filetage3,5 mm
  • Type d'hexagone Contre-écrou hexagonal
  • Matériau Acier
  • Taille de filetage M30x3,50
  • Hauteur de l'hexagone 15 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Dureté Rockwell C30 max
  • Type de filetage Métrique
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande