!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTRE-ÉCROU,⅝-11PO,LA HEX 15/16PO,H HEX 25/64PO,ACIER, GRADE 5, GALVANISÉ,5PQT

CONTRE-ÉCROU,⅝-11PO,LA HEX 15/16PO,H HEX 25/64PO,ACIER, GRADE 5, GALVANISÉ,5PQT

APPROVED VENDOR

CONTRE-ÉCROU,⅝-11PO,LA HEX 15/16PO,H HEX 25/64PO,ACIER, GRADE 5, GALVANISÉ,5PQT close
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
CONTRE-ÉCROU,⅝-11PO,LA HEX 15/16PO,H HEX 25/64PO,ACIER, GRADE 5, GALVANISÉ,5PQT

CONTRE-ÉCROU,⅝-11PO,LA HEX 15/16PO,H HEX 25/64PO,ACIER, GRADE 5, GALVANISÉ,5PQT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.85 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG41VK60
  • N° de modèle du manufacturier U11361.062.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Contre-écrou, laiton nuance 5, zingué. Conforme aux normes SAE J995/ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • ArticleContre-écrou
  • FinitionGalvanisé
  • Grade/classe du matériauQualité 5
  • Largeur hexagonale15/16 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.2
  • Système de mesurePouce
  • Fabriqué en Amérique du NordNon
  • Dureté RockwellC32
  • Type de filetageGrossier
  • Type d'hexagone Contre-écrou hexagonal
  • Matériau Acier
  • Taille de filetage 5/8 po-11
  • Hauteur de l'hexagone 25/64 po
  • Norme de qualité des matériaux SAE J995
  • Direction de filetage Droitier
  • Conforme à REACH Oui
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)