!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTRE-ÉCROU,5/16-24PO,LA HEX ½PO,H HEX 3/16PO,ACIER,GRADE 5,OXYDE NOIR,50PQT

CONTRE-ÉCROU,5/16-24PO,LA HEX ½PO,H HEX 3/16PO,ACIER,GRADE 5,OXYDE NOIR,50PQT

APPROVED VENDOR

CONTRE-ÉCROU,5/16-24PO,LA HEX ½PO,H HEX 3/16PO,ACIER,GRADE 5,OXYDE NOIR,50PQT close
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
CONTRE-ÉCROU,5/16-24PO,LA HEX ½PO,H HEX 3/16PO,ACIER,GRADE 5,OXYDE NOIR,50PQT

CONTRE-ÉCROU,5/16-24PO,LA HEX ½PO,H HEX 3/16PO,ACIER,GRADE 5,OXYDE NOIR,50PQT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.98 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG41VJ84
  • N° de modèle du manufacturier U11071.031.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.419 lb

Informations sur le produit

Contre-écrou, acier nuance 5, fini oxyde noir. Conforme aux normes ASME B18.2.2, paquet de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleContre-écrou
  • FinitionOxyde noir
  • Grade/classe du matériauQualité 5
  • Largeur hexagonale1/2 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.2
  • Direction de filetageDroitier
  • Type d'hexagone Contre-écrou hexagonal
  • Matériau Acier
  • Taille de filetage 5/16 po-24
  • Hauteur de l'hexagone 3/16 po
  • Système de mesure Pouce
  • Type de filetage Fin
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)