!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTRE-ÉCROU,5/16-18PO,LA HEX ½PO,H HEX 3/16PO,ACIER,GRADE A,ZINC JAUNE,100PQT

CONTRE-ÉCROU,5/16-18PO,LA HEX ½PO,H HEX 3/16PO,ACIER,GRADE A,ZINC JAUNE,100PQT

APPROVED VENDOR

CONTRE-ÉCROU,5/16-18PO,LA HEX ½PO,H HEX 3/16PO,ACIER,GRADE A,ZINC JAUNE,100PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONTRE-ÉCROU,5/16-18PO,LA HEX ½PO,H HEX 3/16PO,ACIER,GRADE A,ZINC JAUNE,100PQT

CONTRE-ÉCROU,5/16-18PO,LA HEX ½PO,H HEX 3/16PO,ACIER,GRADE A,ZINC JAUNE,100PQT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.57 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG41VK20
  • N° de modèle du manufacturier U11350.031.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.99 lb

Informations sur le produit

Contre-écrou, acier nuance A, fini jaune zinc. Conforme aux normes SAE J995/ASME B18.2.2.

Spécifications techniques

  • ArticleContre-écrou
  • FinitionZinc jaune
  • Grade/classe du matériauQualité A
  • Largeur hexagonale1/2 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.2
  • Système de mesurePouce
  • Fabriqué en Amérique du NordNon
  • Dureté RockwellC32
  • Type de filetageGrossier
  • Type d'hexagone Contre-écrou hexagonal
  • Matériau Acier
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Hauteur de l'hexagone 3/16 po
  • Norme de qualité des matériaux SAE J995
  • Direction de filetage Droitier
  • Conforme à REACH Oui
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande