!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Veste ignif fem n/doublEe,bleu roi

Veste ignif fem n/doublEe,bleu roi

PIONEER

Veste ignif fem n/doublEe,bleu roi close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Veste ignif fem n/doublEe,bleu roi

Veste ignif fem n/doublEe,bleu roi

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCKV2548710XS
  • N° de modèle du manufacturier V2548710-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de sécurité
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Type de fermetureFermeture à glissière avec patte anti-tempête autoagrippante
  • GenrePour femmes
  • Haute visibilitéHaute visibilité
  • Matériau de doublureNon doublé
  • Taille de poitrine maximale32 po
  • Type de protectionHaute visibilité
  • NormesARC 2, ASTM F1506-22, CSA Z462-24, NFPA 2112-2023 certifié UL, NFPA 70E-24, CGSB 155.20-2017, EN ISO 11611 classe 1 A1+A2, ATPV 13 cal/cm2, TPP 9,9 cal/cm2, CSA Z96-22 classe 1 niveau FR
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • Classe CSA 1
  • Couleur Bleu
  • Caractéristiques Accès par anneau en D avec fermeture à rabat, sangles pour pince de radiotéléphone
  • Type de vêtement Veste
  • Type de danger Résistance à la flamme secondaire
  • Doublure incluse Doublure non incluse
  • Nom du matériau Coton, nylon haute ténacité
  • Nb de poches internes 1
  • Taille TP
  • Nombre total de poches 5
  • Série V2548710
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande