!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE, POLYESTER, ORANGE, TAILLE G

VESTE, POLYESTER, ORANGE, TAILLE G

TOUGH DUCK

VESTE, POLYESTER, ORANGE, TAILLE G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE, POLYESTER, ORANGE, TAILLE G

VESTE, POLYESTER, ORANGE, TAILLE G

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICS43241FLORLT
  • N° de modèle du manufacturier S43241
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste
  • StyleVeste de congélation de sécurité matelassée
  • Classe ANSI3
  • GenreHommes
  • CouleurOrange
  • Nb de poches externes2
  • Style de la capucheSans capuchon
  • Type de bande réfléchissante3M Scotchlite
  • NormesCSA classe 2, niveau 2
  • TailleLong
  • Nb de poches internes2
  • Type de vêtement Veste de sécurité
  • Motif du dos X
  • Type ANSI R
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière frontale
  • Taille G
  • Comprend une capuche Non
  • Matériau Polyester
  • Type de bordure de bande réfléchissante Polyester
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 67 g
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande