!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE,ISOLÉE,TLE TTGG,OR,POLY/PUR/POLAIRE

VESTE,ISOLÉE,TLE TTGG,OR,POLY/PUR/POLAIRE

MCR SAFETY

VESTE,ISOLÉE,TLE TTGG,OR,POLY/PUR/POLAIRE close
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
VESTE,ISOLÉE,TLE TTGG,OR,POLY/PUR/POLAIRE

VESTE,ISOLÉE,TLE TTGG,OR,POLY/PUR/POLAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $233.24 / CHAQUE
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
  • N° article MSFVT31JHX2
  • N° de modèle du manufacturier VT31JHX2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.55 lb

Informations sur le produit

Restez au chaud en portant cette veste isotherme org TG (TTG) p/homme, dotée d'une glissière. Elle est fabriquée en poly et en polyuréthane et doublée de laine polaire. Cette veste comporte dix poches exts et 2posSsches ints.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste
  • Type de longueurTaille
  • StyleVeste d'hiver
  • MatériauPolyuréthane, polyester indéchirable
  • Comprend une capucheOui
  • Style de colletArrondi
  • Doublure amovible incluseOui
  • Nb de poches internes2
  • Longueur33 7/8 po
  • Capacité - température-27 Degrees F
  • Taille2TG
  • CaractéristiquesDeux porte-micro, bandes noires pour cacher la salissure, fermeture à glissière frontale à double sens, orange fluorescent avec rayures tilleul/argent, doublure matelassée permanente
  • ComprendCapuchon détachable, dix poches extérieures, poche identification transparente
  • SérieVT31JH
  • NormesANSI/ISEA classe 3, type R, CSA Z96 classe 2, niveau 2 haute visibilité, CSA Z96-15 classe 3
  • Fermeture du poignetAuto-agrippante
  • Type de vêtement Veste
  • Genre Hommes
  • Isolation pour le froid Oui
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Style de la capuche Détachable
  • Doublure incluse Oui
  • Nb de poches externes 10
  • Couleur Orange
  • Taille de poitrine maximale 32 po
  • Matériau de doublure Molleton
  • Taille de poitrine minimale 56 po
  • Caractéristiques de la capuche Fermeture réglable par cordon de serrage, mentonnière à fermeture auto-agrippante
  • Matériau d'isolation Polyester indéchirable, PU
  • Longueur de manche 28 3/4 po
  • Style de la taille Cordon de serrage