!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE DE SÉCURITÉ SJ25 HOMME,TP,BLEU MARINE,100% TOILE DE COTON,FERMETURE À GLISSIÈRE,DOUBLURE POLYESTER,HTE VISIBILITÉ

VESTE DE SÉCURITÉ SJ25 HOMME,TP,BLEU MARINE,100% TOILE DE COTON,FERMETURE À GLISSIÈRE,DOUBLURE POLYESTER,HTE VISIBILITÉ

TOUGH DUCK

VESTE DE SÉCURITÉ SJ25 HOMME,TP,BLEU MARINE,100% TOILE DE COTON,FERMETURE À GLISSIÈRE,DOUBLURE POLYESTER,HTE VISIBILITÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE DE SÉCURITÉ SJ25 HOMME,TP,BLEU MARINE,100% TOILE DE COTON,FERMETURE À GLISSIÈRE,DOUBLURE POLYESTER,HTE VISIBILITÉ

VESTE DE SÉCURITÉ SJ25 HOMME,TP,BLEU MARINE,100% TOILE DE COTON,FERMETURE À GLISSIÈRE,DOUBLURE POLYESTER,HTE VISIBILITÉ

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $182.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICSJ251XSNAVY
  • N° de modèle du manufacturier SJ251-NAVY-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Informations sur le produit

Cette veste de sécurité p/hommes est isolée a/ du poly p/ encore plus de chaleur. Fabriquée en toile de coton à 100 %, la veste est dotée d'une ferm écl et de trois poches exts pratiques. Cette veste en bleu marine est disponible en très petite taille (XS) (tour de poitrine de 32 à 34 po, longueur de 27 po).

Spécifications techniques

  • ArticleManteau de sécurité
  • CouleurBleu marine
  • Nb de poches externes3
  • Style de la capucheDétachable
  • NormesCSA classe 1, niveau 2
  • Nb de poches internes1
  • Genre Hommes
  • Taille T-Petit
  • Comprend une capuche Oui
  • Matériau 100 % toile de coton
  • Poids du tissu 10 oz
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande