!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE DE TRAVAIL NON DOUBLÉE 347, BLEU MARINE, P, 65% COTON/35% POLYESTER, TISSU 7,5OZ

VESTE DE TRAVAIL NON DOUBLÉE 347, BLEU MARINE, P, 65% COTON/35% POLYESTER, TISSU 7,5OZ

BIG BILL

VESTE DE TRAVAIL NON DOUBLÉE 347, BLEU MARINE, P, 65% COTON/35% POLYESTER, TISSU 7,5OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE DE TRAVAIL NON DOUBLÉE 347, BLEU MARINE, P, 65% COTON/35% POLYESTER, TISSU 7,5OZ

VESTE DE TRAVAIL NON DOUBLÉE 347, BLEU MARINE, P, 65% COTON/35% POLYESTER, TISSU 7,5OZ

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI347XL-R-NY
  • N° de modèle du manufacturier 347-XLR-NAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Cette veste bleu marine est de taille TG et est fabriquée en 65% polyester/35% coton/sergé. Tissu polyvalent de poids moyen. Les vestes, manteaux et parkas de travail aident à garder les travailleurs au chaud et à les protéger contre les conditions climatiques et le froid.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste
  • Style347
  • Matériau35 % sergé de coton, 65 % polyester
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Nb de poches externes3
  • Taille de poitrine maximale48 po
  • Matériau de doublureNon doublé
  • Taille de poitrine minimale46 po
  • Style de manchetteRéglable
  • Matériau d'isolation100 % polyester
  • Fermeture du poignetBouton-poussoir
  • Type de vêtement Veste
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 7,5 oz
  • Doublure incluse Non
  • Couleur Bleu marin
  • Taille Régulier
  • Taille TG
  • Instructions de nettoyage et d'entretien Lavage industriel
  • Caractéristiques Poids moyen
  • Style de la taille Réglable
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande