!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE DE TRAVAIL POUR HOMME 487, BLEU MARINE, 3TG, 35% COTON/65% POLYESTER, TISSU 7,5OZ, DOUBLURE MATELASSÉE

VESTE DE TRAVAIL POUR HOMME 487, BLEU MARINE, 3TG, 35% COTON/65% POLYESTER, TISSU 7,5OZ, DOUBLURE MATELASSÉE

BIG BILL

VESTE DE TRAVAIL POUR HOMME 487, BLEU MARINE, 3TG, 35% COTON/65% POLYESTER, TISSU 7,5OZ, DOUBLURE MATELASSÉE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE DE TRAVAIL POUR HOMME 487, BLEU MARINE, 3TG, 35% COTON/65% POLYESTER, TISSU 7,5OZ, DOUBLURE MATELASSÉE

VESTE DE TRAVAIL POUR HOMME 487, BLEU MARINE, 3TG, 35% COTON/65% POLYESTER, TISSU 7,5OZ, DOUBLURE MATELASSÉE

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $153.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI487-3XL-NY
  • N° de modèle du manufacturier 487-3XLR-NAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Veste 487 bleu marine, taille 3TG, 35% coton et 65% polyester/sergé. Tissu polyvalent de poids moyen. Les vestes, manteaux et parkas de travail aident à garder les travailleurs au chaud et à les protéger contre les conditions climatiques et le froid.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste
  • Style487
  • Matériau35 % sergé de coton, 65 % polyester
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Nb de poches externes3
  • CouleurBleu marin
  • Matériau de doublure100 % polyester
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLavage industriel
  • CaractéristiquesPoids moyen
  • Série487
  • Type de vêtement Veste
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 7,5 oz
  • Doublure incluse Oui
  • Nb de poches internes 1
  • Taille Régulier
  • Taille 3TG
  • Style de manchette Réglable
  • Matériau d'isolation 100 % polyester
  • Fermeture du poignet Bouton-poussoir
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande