!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANTEAU,G,POLYURETHANE,JAUNE HTE-VISIBIL

MANTEAU,G,POLYURETHANE,JAUNE HTE-VISIBIL

PIONEER

MANTEAU,G,POLYURETHANE,JAUNE HTE-VISIBIL close
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
MANTEAU,G,POLYURETHANE,JAUNE HTE-VISIBIL

MANTEAU,G,POLYURETHANE,JAUNE HTE-VISIBIL

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $405.67 / CHAQUE
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
  • N° article JRVV3520660L
  • N° de modèle du manufacturier V3520660-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManteau
  • Valeur ATPV10 cal/cm²
  • Style de colletCordon de tirage réglable
  • Style de manchettePoignet élastique
  • GenreUnisexe
  • Style de la capucheAjustable
  • Cordons de serrage de la capuche inclusOui
  • Isolation pour le froidOui
  • MatériauPolyuréthane
  • Taille de poitrine minimale42
  • Nb de poches externes0
  • TailleG
  • Épaisseur240 g/m²
  • Style de la tailleAuto-agrippante
  • Motif du dosX avec deux bandes horizontales
  • Classe ANSI Class 3 Type P et R
  • Type de fermeture Auto-agrippante
  • Couleur Jaune haute visibilité
  • Poids du tissu 240 g/m²
  • Haute visibilité Oui
  • Comprend une capuche Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Polyuréthane
  • Taille de poitrine maximale 44
  • Nb de poches internes 1
  • Style de couture Coutures thermosoudées
  • Normes CGSB 155.20-2017
  • Nombre total de poches 1
  • Type de vêtement Manteau
  • Taille - type de corps Normal