!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE, COTON, NOIR, TAILLE 3TG

VESTE, COTON, NOIR, TAILLE 3TG

TOUGH DUCK

VESTE, COTON, NOIR, TAILLE 3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE, COTON, NOIR, TAILLE 3TG

VESTE, COTON, NOIR, TAILLE 3TG

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $246.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICS15751BLACK3XLT
  • N° de modèle du manufacturier S15751
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste
  • StyleParka de sécurité en canard
  • Classe ANSI1
  • GenreHommes
  • CouleurNoir
  • Nb de poches externes6
  • Style de la capucheCapuchon de casque de sécurité à ouverture rapide
  • Reflective Tape Type3M Scotchlite
  • NormesCSA classe 1, niveau 2
  • TailleLong
  • Nb de poches internes2
  • Type de vêtement Parka de sécurité
  • Motif du dos X
  • Type ANSI O
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière intégrale frontale robuste
  • Taille 3TG
  • Comprend une capuche Oui
  • Matériau Coton
  • Type de bordure de bande réfléchissante Coton
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 10 oz
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande